Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschwamm "Classic", gelb, B: 7cm, L: 15cm, H: 4,5cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM30100
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     30100
EAN/GTIN:
     4015544901016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Der Reinigungsschwamm besteht aus einem gelben Schaumstoff mit einem Hartvlies. Dieser Schwamm reinigt schnell und gründlich, auch empfindliche Oberflächen aus Glas, Keramik usw. Der Reinigungsschwamm CLASSIC enthält keine Schleifmittel und ist mit einer Griffmulde versehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
15 cm
Breite:
7 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,35*
€ 0,62*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 4,59*
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,70*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 5,96*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
30110
ab € 3,04*
Sonstiges
HYGOCLEAN
30120
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.