Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe, rot, Stärke: 1,2 mm, 60 % Kautschukanteil gepackt zu 1,0 kg im Beutel, 10 kg im Karton, Abmessung=Durchmesser / Schnittbreite, 50 / 5,0 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM69500505
Bild zu Artikel DM69500505
Artikel-Nr.:
     7223-DM69500505
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     69500505
EAN/GTIN:
     4063963079359
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Gummiringe, rot, Stärke: 1,2 mm, 60 % Kautschukanteil gepackt zu 1,0 kg im Beutel, 10 kg im Karton, Abmessung=Durchmesser / Schnittbreite, 50 / 5,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
50 / 5,0 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiband; Gummiring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 38,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 48,59*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,27*
€ 45,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kilogramm (ab € 8,90* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.