Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE - Müllbeutel, weiß, 270 + 180 x 530 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM18016009
Bild zu Artikel DM18016009
Artikel-Nr.:
     7223-DM18016009
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     18016009
EAN/GTIN:
     4063963076341
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
LDPE - Müllbeutel, weiß, 270 + 180 x 530 mm. Ausführung: 20 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
270 + 180 x 530 mm
Ausführung:
20 my
Volumen:
16 Liter
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 16 liter weiß, abfallbeutel, abfallbeutel weiß, Abfallbeutel; Abfalltüten; Müllbeutel; Mülleimerbeutel; Mülltüten; Kunststoffsack; PE-Abfallsack; PE-Säcke; Plastiksäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,83*
€ 151,70*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 161,54*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,70*
€ 180,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,20*
€ 160,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,02*
€ 142,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,57*
€ 130,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,83*
€ 110,47
pro Paket
1 Paket enthält 1.520 Stück (ab € 0,06108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.