Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-COsw-540.212/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-540.212/AG
EAN/GTIN:
     4035694055704
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
cordes etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden, RAL 7016, Außenmaße: 1.510 x 550 x 1.815 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Ja
Traglast:
250 kg
Gewicht:
71 kg
Außenbreite:
1510 mm
Außentiefe:
550 mm
Außenhöhe:
1815 mm
Ladefläche Breite:
1355 mm
Ladefläche Tiefe:
550 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Farbton 1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen traglast 250 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,62*
€ 554,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,52*
€ 554,47*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 496,10*
€ 624,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,20*
€ 633,26*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,65*
€ 698,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,08*
€ 654,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,44*
€ 626,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 522,19*
€ 621,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 517,96*
€ 616,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.