Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit fk-1201.001/AG Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7016 Außen
VARIOfit fk-1201.001/AG Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7016 Außen
Artikel-Nr.:
     7223-COfk-1201.001/AG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     fk-1201.001/AG
EAN/GTIN:
     4035694054622
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7016, Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
100 kg
Gewicht:
9,5 kg
Außenbreite:
465 mm
Außentiefe:
445 mm
Außenhöhe:
1185 mm
Farbton 1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,11*
€ 128,20*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,63*
€ 128,22*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 138,35*
Lager 7223
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,47*
€ 157,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,34*
€ 166,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.