Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle mit Luftreifen, 200 x 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOfit bpl-200.000 Bockrolle mit Luftreifen, 200 x 50 mm, schwarz auf Stahlfel
VARIOfit bpl-200.000 Bockrolle mit Luftreifen, 200 x 50 mm, schwarz auf Stahlfel
Artikel-Nr.:
     7223-CObpl-200.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     bpl-200.000
EAN/GTIN:
     4035694042100
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle mit Luftreifen, 200 x 50 mm, schwarz, auf Stahlfelge
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
75 kg
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 200mm luftrad, möbelrolle, cordes möbelrolle, bockrolle, bockrolle 200 mm, bockrolle luftrad, bockrolle luftreifen, Hubwagen (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 37,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 29,27*
€ 38,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,10*
€ 39,00*
Lager 7223
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,33*
€ 49,25*
8 Tage
60
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
BPD-200.000
ab € 52,64*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.007
ab € 25,60*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.036
ab € 26,85*
Ähnlich
Cordes
BPG-125.050
ab € 9,30*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.007
ab € 34,78*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.036
ab € 57,27*
Ähnlich
Cordes
BPG-160.050
ab € 16,04*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.006
ab € 39,46*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.036
ab € 66,56*
Ähnlich
Cordes
BPG-200.050
ab € 17,73*
Ähnlich
Cordes
BPL-150.001
ab € 30,46*
Ähnlich
Cordes
BPL-230.000
ab € 33,18*
Ähnlich
Cordes
BPP-125.002
ab € 16,69*
Ähnlich
Cordes
BPP-150.000
ab € 19,70*
Ähnlich
Cordes
BPP-200.002
ab € 22,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.