Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H: 31,2 x 10,4 x 6,3 cm, Gewicht; 172 g, Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-AU-SB E 26-7016
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SB E 26-7016
EAN/GTIN:
     4063963104716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen für Sortimentsboxen. Außenmaße L x B x H; 31,2 x 10,4 x 6,3 cm. Innenmaße L x B x H: 30,5 x 9,6 x 5,9 cm. Rastermaß: 2x6. Gewicht: 172 g. Material: ABS. Farbe: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
31,2 x 10,4 x 6,3 cm
Innenmaße L x B x H:
30,5 x 9,6 x 5,9 cm
Rastermaß:
2x6
Gewicht:
172 g
Material:
ABS
Farbe:
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Einsatzkästen für Sortimentsbox, Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Transportbehälte, Sortimentsboxen, Einsatzkästen für Eurobehälter, aufbewahrungsbehälter, Schubladenbehälter, Kleinteileboxen, Kunststoffkästen, Einsatzkästen in Eurobehälter, Eurobehälter-einsatz, Lagerbehälter, Einsatzkästen Set, Einsatzkästen für Euronorm Stapelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 15,28*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 26,67*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.