Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Maxi-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-ESD RL-KLT 8210 g
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD RL-KLT 8210 g
EAN/GTIN:
     4063963104167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Beschreibung: ESD-Maxi-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 22 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
80 x 60 x 22 cm
Innenmaße:
739 x 556 x 200
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen mit Wasserablauflöchern
Volumen:
79 Liter
Gewicht:
4,6 kg
Material:
ESD PP
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,43*
€ 69,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 78,78*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.