Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-RL-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 14,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-ESD RL-KLT 4147
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD RL-KLT 4147
EAN/GTIN:
     4063963100572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Beschreibung: ESD-RL-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 40 x 30 x 14,7 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 14,7 cm
Innenmaße:
34,6 x 26 x 12,95 cm
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen mit Wasserablauflöchern
Volumen:
11,8 Liter
Material:
ESD PP
Gewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 26,44*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 37,18*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.