Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-RL-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 30 x 20 x 14,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-ESD RL-KLT 3147
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD RL-KLT 3147
EAN/GTIN:
     4063963100565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Beschreibung: ESD-RL-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 30 x 20 x 14,7 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
30 x 20 x 14,7 cm
Innenmaße:
24,3 x 16,2 x 12,95 cm
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Volumen:
5,3 Liter
Material:
ESD PP
Gewicht:
644 g
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 19,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 30,09*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 320 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.