Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-R-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-AU-ESD R-KLT 6429
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD R-KLT 6429
EAN/GTIN:
     4063963100558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Beschreibung: ESD-R-KLT-Behälter, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 28 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
60 x 40 x 28 cm
Innenmaße:
54,4 x 36,4 x 24,2 cm
Bodenausführung:
Verbundboden, geschlossen
Volumen:
48 Liter
Material:
ESD PP
Gewicht:
3,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,26*
€ 54,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 64,91*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.