Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Einsatzkästen 2-er Teilung längs, Außenmaße L x B x H: 56,3 x 18,3 x 15 cm, Teilung; 2er-Teilung längs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-AU-ESD EK 2/150
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD EK 2/150
EAN/GTIN:
     4063963099067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
ESD-Einsatzkästen 2-er Teilung längs. Außenmaße L x B x H; 56,3 x 18,3 x 15 cm. Gewicht: 583 g. Passend für: Eurobehälter 60 x 40 cm. Teilung: 2er-Teilung längs. Material: ESD PS. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Höhe: 15 cm. Spez. Durchgangswiderstand: 10³ < 10¹? Ohm/cm.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
56,3 x 18,3 x 15 cm
Gewicht:
583 g
Passend für:
Eurobehälter 60 x 40 cm
Teilung:
2er-Teilung längs
Material:
ESD PS
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Höhe:
15 cm
Spez. Durchgangswiderstand:
10³ < 10¹? Ohm/cm
Weitere Suchbegriffe: einsatzkästen schwarz, ESD Einsatzkästen, Eurobehälter, ESD Box, Einsatzbehälter, Einsatz-Behälter, ESD-Einsatzkasten, Sortierkasten, Sortimentbox, sortimentskoffer, auer packaging einsatzkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,32*
€ 44,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 54,09*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.