| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-ED 32/17 HG 2GL Herst.-Nr.: ED 32/17 HG 2GL EAN/GTIN: 4063963102781 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter Koffer 2GL. Außenmaße L x B x H; 30 x 20 x 18,5 cm. Innenmaße L x B x H: 27 x 17 x 16,5 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 15 cm. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Handgriffe: geschlossen. Volumen: 7,57 Liter. Gewicht: 1,01 kg. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Zusammengesetzt aus: 1x ED 32/17 HG 2x E KG G. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 30 x 20 x 18,5 cm | Innenmaße L x B x H: | 27 x 17 x 16,5 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 15 cm | Seitenausführung: | Geschlossen | Bodenausführung: | Glatt, geschlossen | Handgriffe: | geschlossen | Volumen: | 7,57 Liter | Gewicht: | 1,01 kg | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Zusammengesetzt aus: | 1x ED 32/17 HG 2x E KG G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |