Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MAESTRO® standard+, DIN A4, 80 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier MAESTRO® standard+, DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier MAESTRO® standard+, DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier MAESTRO® standard+, DIN A4, 80 g/m²
Kopierpapier MAESTRO® standard+, DIN A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     7223-94928A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     94928A80S
EAN/GTIN:
     9003974431567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Holzfreies Universalpapier für den täglichen Gebrauch, Gute Laufeigenschaft en sowie optimales Duplexverhalten, EU Ecolabel und PEFC zertifiziert. MAESTRO® standard+ ist ein multifunktionales Kopierpapier für den täglichen Einsatz im Büro. Dank der guten Laufeigenschaften und der hohen Weiße liefert das Papier zuverlässige Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Stoffklasse:
holzfrei
Kopierpapierqualität:
Economy
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Weißegrad:
161 Weißegrad
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blatt
Dicke:
103 μm
Materialstärke:
0,103 mm
Volumen:
1,25 cm³/g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
2312
5
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 4,73*
6 Tage
2312
5
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,39*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 7,42*
1
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 12,34*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00756* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.