Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, blau, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Pastell, blau, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, blau, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     7223-9417-BL29A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9417-BL29A80S
EAN/GTIN:
     9003974422756
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, blau, A4, 80 g/m² Eigenschaften: Farbig, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Lieferbar in 30 attraktiven Farben und 4 NEON-Farben in jeweils 80 g/qm , 15 Farben 120 g/qm und 20 Farben 160 g/qm, verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren, umweltfreundlichen PE- Folie zum besseren Erkennen des Inhaltes Nutzen: Farbe für bessere Übersicht, z.B. gelb für wichtige Faxe, ziegelrot für eilige Hausmitteilungen, blau für neue Telefonlisten, NEON für alles, was auffallen soll! Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Einladungskarten, Formulare, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
693
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,31*
€ 9,03*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 11,06*
Lager 7223
47
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,69*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,26*
€ 12,87*
5 Tage
47
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 13,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01618* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 58,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1798C
ab € 5,55*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,61*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,57*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.