Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64602, 10m x 310mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-64602-00000-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64602-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448887856
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 64602, 10 m x 310 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
10 m
Breite:
310 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 156,34002*
€ 231,70002*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,57004*
€ 240,18*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,70002*
€ 275,72302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,79*
€ 256,7901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,07002*
€ 232,13332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,87*
€ 215,2353
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 173,00004*
€ 205,87005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,34002*
€ 186,04462
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 26,05667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.