Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 64602, 10m x 310mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64602-00000-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64602-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448887856
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 64602, 10 m x 310 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
10 m
Breite:
310 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 156,16002*
€ 231,76002*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,04002*
€ 240,41004*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,41004*
€ 286,08795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,39*
€ 261,0741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,44004*
€ 229,00365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,92002*
€ 214,10482
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 171,46002*
€ 204,03742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,04002*
€ 185,68762
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 26,00667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.