| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-60760-00087-15 Herst.-Nr.: 60760-00087-15 EAN/GTIN: 4042448085740 |
| |
|
| | |
| tesa 60760 Bodenmarkierung, 33m x 50mm, schwarz-gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-gelb | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m gelb schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, Bodenmarkierband; Bodenmarkierungsband; Markierband; Markierungsband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 8,06* | € 10,62* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,54* | € 10,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 7,87* | € 11,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,53* | € 12,12* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,56* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,2594* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|