Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 60760-00087-15 Markierungsklebeband tesa® Professional Schwarz, Gelb (L x B) 33m x 50mm 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D692971
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60760-00087-15
EAN/GTIN:
     4042448085740
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Mit dem Markierungsklebeband tesa® 60760 können Sie je nach Farbwahl besondere Arbeitsbereiche kennzeichnen oder vor stationären oder mobilen Gefahrenquellen warnen. Das robuste Weich-PVC-Klebeband ist mit einer modifizierten Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das abriebfeste Markierungsband bzw. Warnband lässt sich komfortabel verarbeiten und von Hand einreißen.
Features:
Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen
Markierungen an mobilen und stationären Objekten
Vor allem für den Innenbereich geeignet
Von Hand einreißbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Von Hand abreißbar
Serie:
tesa® Professional
Typ:
60760-00087-15
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Materialstärke:
150 µm
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 10,65*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,57*
€ 10,75*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 7,82*
€ 11,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,53*
€ 12,16*
9 Tage
92
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,64*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,28879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,74*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.