Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60672, 50m x 1200mm, silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-60672-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60672-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448476258
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa 60672, 50m x 1200mm, silber-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
1200 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50m, Abschirmband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 241,82*
€ 307,27*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 287,97*
€ 309,00*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 242,86*
€ 309,33*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 307,27*
€ 365,65
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 299,66*
€ 356,60
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 288,13*
€ 342,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 268,68*
€ 319,73
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 246,29*
€ 293,09
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 244,41*
€ 290,85
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 241,82*
€ 287,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,8364* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 1.229,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.