Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60672, 50m x 1200mm, silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-60672-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60672-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448476258
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa 60672, 50m x 1200mm, silber-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
1200 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband tesa, alu klebeband, alu klebeband 50m, Abschirmband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 241,70*
€ 303,59*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 289,01*
€ 305,30*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 305,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 305,62*
€ 363,69
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 301,31*
€ 358,56
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 288,40*
€ 343,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 269,95*
€ 321,24
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 248,08*
€ 295,22
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 245,74*
€ 292,43
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 243,26*
€ 289,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 4,8652* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 1.222,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.