Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51026, 50m x 9mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51026-00065-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00065-00
EAN/GTIN:
     4042448916761
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51026, 50m x 9mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
32
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, tesa® gewebeband schwarz 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 7,72*
Lager 7223
unbekannt
128
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 10,34*
16 Tage
nicht lagernd
128
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,40*
7 Tage
unbekannt
128
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,41*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 384 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 640 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3072 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1496* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 128 Stück
Mindestbestellmenge: 128 Stück ( entspricht € 1.323,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.