Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: textil; W: 9mm; L: 50m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: textil; W: 9mm; L: 50m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 150°C
Band: textil; W: 9mm; L: 50m; Thk: 260um; Automotive; Kautschuk; 150°C
Artikel-Nr.:
     2805-TESA-51026-9/50
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51026-00065-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 150°C
Breite: 9mm
Länge: 50m
Resistenz gegenüber: Reibung;Alterung
Stärke: 0,26mm
Band-Typ: textil
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 5,5N/cm
Bandeigenschaften: sehr hohe Haftung
Bandanwendung: Bündelung
Dehnung beim Reißen: 40%
Ausführung: Automotive
Trägermaterial: PET-Wolle
Herstellerserie: tesa® 51026
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 7,85*
8 Tage
unbekannt
128
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 10,42*
17 Tage
nicht lagernd
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 10,47*
7 Tage
unbekannt
128
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 64 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.