Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 75 mm x 55 m, 0.08 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-3M-7100230544
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4317555
EAN/GTIN:
     00638060407868
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
3M™ Aluminiumklebeband 431, Silber, 75 mm x 55 m, 0.08 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 66,15*
€ 74,50*
6 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 75,03*
1
Frei Haus
ab € 54,97*
€ 111,19*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.