Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4317555 Metall-Klebeband Silber (L x B) 55m x 75mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q139772
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4317555
EAN/GTIN:
     0051125854252
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere. Das 3M™ Aluminiumklebeband 431 eignet sich zum Abdichten, Verbinden, Befestigen oder Abdecken in der Luftfahrt-, Haushaltsgeräte- und Automobilbranche. Das Klebeband ist mit einem Acrylat-Klebstoff ausgestattet. Es ist nicht abbaubar, flammhemmend, feuchtigkeits- und witterungsbeständig. Zudem ist es wärmeleitfähig, hitze- und lichtreflektierend und in Heizungs- und Kühlsystemen effizient einsetzbar. Der Acrylat-Klebstoff bietet Temperatur-, UV- und Lösungsmittelbeständigkeit für starke, langlebige und zuverlässige Verbindungen.

Das Klebeband eignet sich gut als Maskierungsmaterial bei Aluminium-Galvanisierung, weil es das Bad nicht verunreinigt. Aufgrund seiner geringen Wasserdampfdiffusionsrate bietet das Klebeband ausgezeichnete Abdichtungs- und Reparatureigenschaften. Es eignet sich ideal für langfristige Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen im Innen- und Außenbereich. 3M™ Aluminiumklebeband 431 entspricht den F.A.R 25.853(a) und UL 723, Klasse „L“ Standards.

Empfohlene Anwendungsbereiche:

• Kreative/dekorative Anwendungen
• Feuchtigkeits- und Dampfsperre
• Hitze-und Lichtreflektor
• Mechanische Befestigung von Kabeln und Kühlschlangen in weißer Ware
• Ausbessern von Beschädigungen bei Lastfahrzeugen und Flugzeugen
• Verbinden von dünnen Folien
• Verbinden, reparieren und abdichten im Innen- und Außenbereich
Features:
Silber
(L x B) 55 m x 75 mm
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
grau
Breite:
75 mm
Typ:
4317555
Reißkraft:
33.3 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Metall-Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 88,16*
€ 97,57*
6 Tage
unbekannt
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 98,09*
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 111,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.