Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 7140, 66m x 50mm, goldgelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-07140-00038-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07140-00038-03
EAN/GTIN:
     4042448293251
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 7140, 66m x 50mm, goldgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 61,11*
€ 79,69*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 72,74*
€ 80,13*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 80,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 79,69*
€ 94,83
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 78,28*
€ 93,15
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 75,27*
€ 89,57
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 65,56*
€ 78,02
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 62,72*
€ 74,64
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 61,11*
€ 72,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,92591* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 956,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.