Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 7140, 66m x 50mm, goldgelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07140-00038-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07140-00038-03
EAN/GTIN:
     4042448293251
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 7140, 66m x 50mm, goldgelb
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 60,95*
€ 78,66*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 79,09*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 79,35*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 79,35*
€ 94,43
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 77,99*
€ 92,81
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 74,53*
€ 88,69
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 69,31*
€ 82,48
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 65,37*
€ 77,79
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 61,21*
€ 72,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,92743* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 952,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.