Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 120mm, schwarz-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-06930-00520-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00520-03
EAN/GTIN:
     4042448191304
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 120mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
300 m
Breite:
120 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie schwarz, klebefolie, tesa klebefolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.873,52*
€ 2.249,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,74*
€ 2.257,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.226,07*
€ 2.262,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.249,14*
€ 2.676,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.237,97*
€ 2.663,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.151,89*
€ 2.560,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.051,23*
€ 2.440,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.958,68*
€ 2.330,83
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.873,52*
€ 2.229,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.