Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 120mm, schwarz-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06930-00520-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00520-03
EAN/GTIN:
     4042448191304
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 120mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
300 m
Breite:
120 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie schwarz, klebefolie, tesa klebefolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.876,18*
€ 2.285,62*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,09*
€ 2.293,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.236,72*
€ 2.298,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.293,60*
€ 2.729,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.266,71*
€ 2.697,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.174,41*
€ 2.587,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.059,13*
€ 2.450,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.967,16*
€ 2.340,92
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.881,09*
€ 2.238,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 6,2703* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.