Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, silber glänzend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-06930-00514-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00514-03
EAN/GTIN:
     4042448873088
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, silber glänzend
Weitere Informationen:
Farbe:
silberglänzend
Länge:
300 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, laserfolie tesa, farblaserfolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.038,23*
€ 2.499,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.039,72*
€ 2.507,21*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.499,15*
€ 2.973,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.470,15*
€ 2.939,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.375,14*
€ 2.826,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.242,72*
€ 2.668,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.132,20*
€ 2.537,32
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2.039,50*
€ 2.427,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.038,23*
€ 2.425,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.