Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, silber glänzend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06930-00514-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00514-03
EAN/GTIN:
     4042448873088
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, silber glänzend
Weitere Informationen:
Farbe:
silberglänzend
Länge:
300 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, laserfolie tesa, farblaserfolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.039,32*
€ 2.494,87*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.038,65*
€ 2.502,92*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.502,92*
€ 2.978,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.474,96*
€ 2.945,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.374,63*
€ 2.825,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.239,61*
€ 2.665,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.132,81*
€ 2.538,04
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2.039,54*
€ 2.427,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.038,65*
€ 2.425,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.