Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 0400011 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz - Rot (0400011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 0400011 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Megasat 0400011 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-1857415
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0400011
EAN/GTIN:
     4046173100075
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb

Hauptmerkmale

Technische Details  
Input frequenz-range  10,7 - 12,75 GHz
Verstärkung  60 dB
Rauschmaß  0,1 dB
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl RF Anschlüsse  1
RF Verbindungstyp  F
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser Feedhorn  4 cm
Breite  57 mm
Tiefe  85 mm
Höhe  57 mm
Gewicht  81 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Rot
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  70 mm
Verpackungstiefe  63 mm
Verpackungshöhe  95 mm
Paketgewicht  106 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Input frequenz-range:
10,7 - 12,75 GHz
Verstärkung:
60 dB
Rauschmaß:
0,1 dB
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Anzahl RF Anschlüsse:
1
RF Verbindungstyp:
F
Durchmesser Feedhorn:
4 cm
Breite:
57 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
57 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
63 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: 0400011, megasat, single, 40mm, feeddurchmesser, ltefilter, integriert, typisches, rauschmaß, rauscharmer, signalumsetzer, schwarz, 01db, rauschma, 1275, feed, durchmesser, filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.