Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

510221 Crystal-EP 35W-830 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510221 Crystal-EP 35W-830 E27
Artikel-Nr.:
     721-32602102
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     510221
EAN/GTIN:
     7393771005606
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Long Life Doppelbrenner Halogenmetalldampflampe
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, entladungslampe e27 35w, entladungslampe e27, Hochdruck-Entladungslampe, Doppelbrenner, Long Life, Halogenmetalldampf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 44,61*
€ 61,36*
Lager 721
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 66,05*
€ 77,98*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 935,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.