Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHARNBERGER+HASENBEIN 20006 Telefonlampe T4,5 6V 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 32501728
Artikel 32501728
Artikel-Nr.:
     721-32501728
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20006
EAN/GTIN:
     4034451200067
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T4,5
t4.5 telefonlampe
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0.3 W
Nennstrom:
50 mA
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
sonstige
Durchmesser:
4.5 mm
Gesamtlänge:
16.5 mm
Farbe:
ohne
Lampenform:
Röhren-Form
Lampenspannung:
6 V
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Halogen:
false
Krypton:
false

Sonderklassifizierung: false:false
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
€ 1,21*
10
€ 9,90*
€ 1,22*
10
€ 6,90*
€ 1,58*
Lager 721
5
€ 13,95*
€ 1,7073*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,7073*
€ 2,03169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,5365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG