Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA9,0 Alu-Heizmatte 9m² 1350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA9,0 Alu-Heizmatte 9m² 1350W
Artikel-Nr.:
     721-05106599
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA9,0 1350W
EAN/GTIN:
     4016705165995
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA9,0 Alu-Heizmatte 9m² 1350W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung, 05105324, PHMA 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,76*
€ 384,87*
Frei Haus
ab € 420,81*
€ 506,39*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,87*
€ 458,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,06*
€ 443,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.