Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTEC.CLASS PHMA9,0 1350W Alu-Heizmatte 9m² 1350W (PHMA9,0 1350W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTEC.CLASS PHMA9,0 1350W Alu-Heizmatte 9m² 1350W (PHMA9,0 1350W)
Artikel-Nr.:
     2753G-100004671
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA9
EAN/GTIN:
     4016705165995
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PROTEC.CLASS PHMA9,0 1350W Alu-Heizmatte 9m² 1350W (PHMA9,0 1350W)
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung, 1350w, 1350, phma90, protec.class, protecclass, protec, class, phma9, aluheizmatte, heizmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 319,33*
€ 387,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 420,19*
€ 507,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,85*
€ 604,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.