Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHM2,5 Heizmatte 2,5m² 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHM2,5 Heizmatte 2,5m² 400W
Artikel-Nr.:
     721-05106566
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHM2,5 400W
EAN/GTIN:
     4016705165667
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PHM2,5 Heizmatte 2,5m² 400W
Weitere Suchbegriffe: Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, freiflächenheizung, 05104283, PHM 2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,08*
€ 173,46*
€ 3,50*
ab € 183,48*
€ 224,43*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.