Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTEC.CLASS PHM2,5 400W Heizmatte 2,5m² 400W (PHM2,5 400W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTEC.CLASS PHM2,5 400W Heizmatte 2,5m² 400W (PHM2,5 400W)
Artikel-Nr.:
     2753G-100004640
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHM2,5 400W
EAN/GTIN:
     4016705165667
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PROTEC.CLASS PHM2,5 400W Heizmatte 2,5m² 400W (PHM2,5 400W)
Weitere Suchbegriffe: Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, freiflächenheizung, 400w, phm25, protec.class, protecclass, protec, class, phm2, heizmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,88*
€ 173,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,85*
€ 224,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.