Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPM21P7 LEISTUNGSRELAIS 2W 15A 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 230VAC, ohne LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     721-02507995
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM21P7
EAN/GTIN:
     3389119401876
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Harmony Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Zelio Relay Schaltrelais, leistungsrelais 230v, industrierelais, Relay, Relais, Power-Relay, monostabiles Relais, Lastrelais, Koppelrelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,937*
€ 10,381*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 10,61*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,00*
€ 11,13*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 11,31*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.