Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV0447R1 Verteilerschrank 87kVA mit 2 RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WV0447R1 Verteilerschrank 87kVA mit 2 RC
Artikel-Nr.:
     721-02453119
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WV0447R1
EAN/GTIN:
     4015609140008
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
WV0447R1 Verteilerschrank 87kVA mit 2 RC
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler walther, baustellenstromverteiler, Stromverteiler, Bosecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.847,52*
€ 5.095,05*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.859,57*
€ 6.120,79*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.120,79*
€ 7.283,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.025,59*
€ 7.170,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.900,09*
€ 7.021,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.859,57*
€ 6.972,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.