Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV0536R1 Verteilerschrank 218kVA mit 6 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WV0536R1 Verteilerschrank 218kVA mit 6 R
Artikel-Nr.:
     721-02453117
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WV0536R1
EAN/GTIN:
     4015609139927
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
WALTHER Verteilerschrank Anschlussleistung: 218kVA nach IEC61439-4 Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler walther, baustellenstromverteiler, Stromverteiler, Bosecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7.426,76*
€ 7.697,69*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.023,79*
€ 9.297,12*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.297,12*
€ 11.063,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.183,60*
€ 10.928,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.053,46*
€ 10.773,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.023,79*
€ 10.738,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.