Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z 16 3 06 200 mm Kraftseitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; Stahl; 200mm; 1kVAC
Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; Stahl; 200mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     721-01893979
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41329
EAN/GTIN:
     4010995413293
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte
Weitere Suchbegriffe: vde kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, pianodraht zange, kraftzange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 32,33*
€ 40,64*
1
€ 5,90*
ab € 36,50*
€ 55,59*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.