Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MAICO EHD 31 Radial-Dachventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 01605353
Artikel 01605353
Artikel-Nr.:
     721-01605353
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0306
EAN/GTIN:
     4012799873068
Suchbegriffe:
Dachventilator
Miniventilator
Radiallüfter
Radialventilator
Typenreihe EHD Für den gewerblichen und privaten Einsatz, kompakte Abmessungen von nur 384 mm x 122 mm x 241 mm (B x H x T), Einbau in Rohrleitungen DN 100 oder DN 125 Zur Entlüftung. Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Abdeckung aus Aluminium. Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Beschichtetes Eingriffschutzgitter. Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. , Motor: Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. , Elektrischer Anschluss: Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse. Artikel : EHD 31, Fördervolumen : 0 Pa / 1450 m³/h, Volumenstrom : 0 Pa / 1450 m³/h, Drehzahlsteuerbar : ja, Reversierbarkeit : nein, Spannungsart : Wechselstrom , Bemessungsspannung : 230 V , Netzfrequenz : 50 Hz , Nennleistung : 336 W, IMax : 1,4 A, Schutzart (IP) : X5, Netzzuleitung : 3 x 1,5 mm2 , Einbauort : Dach , Einbaulage : senkrecht , Material : Stahlblech, verzinkt , Gewicht : 6 kg, Nennweite : 315 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax : 40 C
Weitere Informationen:
Nennweite:
315 mm
Nennleistung:
336 W
Fördervolumen:
1450 m³/h
Netzfrequenz:
50 Hz

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 442,01*
€ 459,13*
€ 5,95*
ab € 448,14*
€ 465,54*
Frei Haus
ab € 459,64*
€ 477,57*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 489,84*
€ 509,19*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0300
ab € 187,67*
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0301
ab € 190,90*
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0302
ab € 273,88*
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0303
ab € 326,26*
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0304
ab € 359,87*
Ähnlich
Maico Ventilatoren
0087.0305
ab € 375,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG