Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Mini-Dachventilator für den EHD 31 privaten oder gewerblichen Einsatz, DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Mini-Dachventilator für den EHD 31 privaten oder gewerblichen Einsatz, DN
MAICO Mini-Dachventilator für den EHD 31 privaten oder gewerblichen Einsatz, DN
Artikel-Nr.:
     4981-2992962
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0306
EAN/GTIN:
     4012799873068
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
MAICO-Mini-Dachventilatoren EHD Horizontal ausblasend. Ideal für Dächer mit geringer Tragfähigkeit wie z.B. Privatgaragen, kleine Einfamilienhäuser, Gartenlauben usw. Sehr geringes Gewicht von nur 3,1 bis max. 6 kg. Hohes Druckvermögen von über 800 Pa. Formschönes Gehäuse, Abdeckung aus Aluminium, zu Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Außenläufer-Kondensatormotor mit Kugellagern, drehzahlsteuerbar. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Ventilatoren in Schutzart IPX5. Wechselstrom 230 V, 50 Hz. Anschluss- : 315 mm Fördervolumen: 1450 m 3 /h Druck: 807 Pa Leistungsaufnahme: 336 W
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 576,36*
€ 663,15*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 603,24*
€ 694,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 602,58*
€ 697,49*
Frei Haus
ab € 613,78*
€ 707,05*
Frei Haus
ab € 617,08*
€ 714,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,24*
€ 820,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,39*
€ 788,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,34*
€ 762,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,24*
€ 717,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 245,04*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 306,35*
Zubehör
Maico
0093.0009
ab € 110,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0128
ab € 33,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,65*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.