Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10239303008 Geflechtschlauch, PET-Monofi


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geflechtschlauch selbstverschließend, NW 8 mm, schwarz, 5-8 mm, 10239303008
Geflechtschlauch selbstverschließend, NW 8 mm, schwarz, 5-8 mm, 10239303008
Artikel-Nr.:
     721-01430606
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239303008
EAN/GTIN:
     4025113309693
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Geflechtschlauch HG-PET-SV, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, selbstverschl
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch, Hohlgeflecht, Polyester Monofile, Rundgeflecht, selbstverschließend, Spezialschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,9248*
€ 3,9248*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9362*
€ 3,9362*
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,3659*
€ 4,3659*
50
Frei Haus
ab € 163,64*
€ 163,66*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,3659*
€ 5,19542
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 218,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.