Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2002-7214 TOPJOB-S 2L-N-TRENNKL. 2,5QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2002-7214 TOPJOB-S 2L-N-TRENNKL. 2,5QMM
Artikel-Nr.:
     721-01220077
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-7214
EAN/GTIN:
     4045454802295
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
2-Leiter-N-Trennklemme; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, N-Trennklemme, Installationsreihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7515*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1615*
€ 2,57219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9915*
€ 2,36989
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7515*
€ 2,08429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.