Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Möbeleinsatztresor Panther LPT 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PANTHER-LPT-1 closed
PANTHER-LPT-1 closed
PANTHER-LPT-1 open 45°
PANTHER-LPT-1 open 90°
Artikel-Nr.:
     720-055004-00000
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     055004-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor

Produktbeschreibung:

FORMAT Möbeleinsatztresor Panther LPT 1
Möbeleinsatztresor mit elektronischem Tastenschloss, welches speziell auf den Betrieb in Hotelzimmern bei häufig wechselnden Benutzern abgestimmt ist.

Produktdetails:

  • Korpus aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl gekantet
  • Stabile Türkonstruktion aus Stahl (6 mm)
  • Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm)
  • Serienmäßig drei Bohrungen in der Rückwand und Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
  • Alle Modelle sind ohne Fachböden.
  • Das serienmäßige Elektronikschloss bietet eine Vielzahl von Programmierungsmöglichkeiten, 6-stelliges LED-Display für Status und Codeanzeige, 4-stelliger Gästecode, 6 bis 12-stelliger Hotelcode, mit mechanischen Notöffnungsschloss (Zylinderschloss mit 2 Schlüssel), Protokollierung der letzten 100 Schließvorgänge, Verriegelung mittels Motorschloss, leichte Bedienbarkeit durch großes Tastaturfeld, inkl. Batterien
  • Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Lieferbedingungen:

Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln.
Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenmaße (H x B x T):
229 x 432 x 365 mm
Innenmaße (H x B x T):
200 x 427 x 286 mm
Gewicht:
14,5 kg
Volumen:
24 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 179,08*
Lager 720
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,02*
€ 179,10*
Preise: Lager 720
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 720
Versand: Lager 720
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.