Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-014402-60102 Herst.-Nr.: 014402-60102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Papiersicherungsschrank Paper Star Light 2 inklusive Elektronikschloss Möbeleinsatztresor mit 30 minütigen, zertifizierten Feuerschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch für geschäftliche Nutzung. Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €, privat bis ca. 20.000 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: ECB-S S2 nach EN 14450 (60 TP/5 SU) und Feuersicherheit LFS 30 (30 Min. Feuersicherheit) nach EN 15659
- Serienmäßig mit Elektronikschloss EM 2020 ausgestattet
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere
- Dreiwandige Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 325 x 430 x 450 mm | Innenmaße (H x B x T): | 235 x 332 x 304 mm | Gewicht: | 55 kg | Volumen: | 24 Liter | Zertifizierung: | Kl. S 2 nach EN 14450 und LFS 30 nach EN 15659 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank format, brandschutzschrank, dokumentenschrank s2, Tresor, Safe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,05* | € 609,19* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,25* | € 609,20* | | | | Lager 720 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,61* | € 629,59* | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,58* | € 637,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 575,19* | € 667,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|