Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Etikettenhalter,HxB 52x200mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991696
991696
Artikel-Nr.:
     711-991696
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200805
EAN/GTIN:
     4250621502377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Beschriftungsfenster
Etikett für Etikettenhalter
  • Höhe x Breite 52 x 200 mm
  • in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Etikettenhalter
Höhe:
52 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, stemo etikettenhalter, beschriftungsfenster, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,22287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.