Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Etikettenhalter,HxB 39x200mm,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
991685
991685
Artikel-Nr.:
     711-991685
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200804
EAN/GTIN:
     4250621502360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Beschriftungsfenster
Etikett für Etikettenhalter
  • Höhe x Breite 39 x 200 mm
  • in weiß

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Etikettenhalter
Höhe:
39 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter 39x200mm, beschriftungsfenster, stemo etikettenhalter, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.